› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PH 6/2

Cod. Rexel CX2985974
Cod. Produttore 2985974
Cod. EAN 4046356168939

Informazioni principali

  • Serie: G4
  • Proxy per PROFINET-RT
  • Supporta INTERBUS-Proxy
  • Switch integrato 4 porte
  • Compatibile con PROFINET IO
  • Funzionalità avanzate
  • Gestione rete industriale
  • Alta affidabilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proxy per PROFINET-RT, funzionalità G4, INTERBUS-Proxy con switch 4 porte integrato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

PH 6/2