› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PH 4/3

Cod. Rexel CX2979508
Cod. Produttore 2979508
Cod. EAN 4017918130336

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Tensione: 24 V DC
  • Relè: 16 in miniatura
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Montaggio: a innesto
  • Applicazione: Modulo uscita espansione
  • Codice prodotto: CX2979508
  • Compatibilità: PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita per espansione VARIOFACE, con 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, a innesto, per 24 V DC (incl. relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

259 mm

altezza

77 mm

profondità

59 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PH 4/3