› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Plenum griglia bocchetta rettangolare canale circolare VR22244

Cod. Rexel VR22244
Cod. Produttore 0000022244
Cod. EAN 8010300222448

Informazioni principali

  • Serie: PGB
  • Dimensioni: 500x350 mm
  • Tipo: Plenum griglia/bocchetta
  • Adatto a: Canale circolare
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Installazioni HVAC
  • Forma: Rettangolare
  • Applicazione: Plenum aria

Descrizione del prodotto

Plenum griglia/bocchetta PGB 500x350 realizzato in acciaio resistente, ideale per applicazioni di canalizzazione e distribuzione dell’aria in impianti di ventilazione e climatizzazione. La struttura robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e l’integrazione con sistemi elettrici e di condizionamento. Le dimensioni di 500x350 mm assicurano un’adeguata portata d’aria, ottimizzando il flusso e migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto. Descrizione del produttore: Plenum per griglia/bocchetta rettangolare e canale circolare.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Larghezza del canale lato scarico

315 mm

Altezza del canale lato aspirazione

350 mm

Larghezza del canale lato aspirazione

500 mm

Altezza del canale lato scarico

315 mm

Plenum griglia bocchetta rettangolare canale circolare VR22244