› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Plenum rettangolare 300x150 per griglia bocchetta ventilazione civile

Cod. Rexel VR22233
Cod. Produttore 0000022233
Cod. EAN 8010300222332

Informazioni principali

  • Serie: VR22233
  • Tipo: Plenum rettangolare
  • Dimensioni: 300x150 mm
  • Applicazione: Griglia/bocchetta
  • Compatibilità: Canale circolare
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Plenum rettangolare in acciaio di dimensioni 300x150 mm, progettato per il collegamento tra bocchette e condotti di ventilazione. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti di distribuzione aria in ambito elettrico e civile. La superficie in acciaio assicura una buona protezione contro corrosione e usura, mantenendo elevate prestazioni di tenuta e funzionalità nel sistema di aerazione. Descrizione del produttore: Plenum per griglia/bocchetta rettangolare e canale circolare.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Larghezza del canale lato scarico

125 mm

Altezza del canale lato aspirazione

150 mm

Larghezza del canale lato aspirazione

300 mm

Altezza del canale lato scarico

125 mm

Plenum rettangolare 300x150 per griglia bocchetta ventilazione civile