› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Plenum griglia bocchetta 300x100 ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22232
Cod. Produttore 0000022232
Cod. EAN 8010300222325

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Tipo: Plenum griglia/bocchetta
  • Compatibilità: Canale circolare
  • Applicazione: Rettangolare
  • Protezione: Plenum
  • Serie: VR22232
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Plenum in acciaio con dimensioni 300x100, progettato per il collegamento tra griglie e bocchette di ventilazione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nelle installazioni di impianti di ventilazione e climatizzazione. La struttura robusta assicura una corretta distribuzione dell’aria mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Plenum per griglia/bocchetta rettangolare e canale circolare.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Larghezza del canale lato scarico

100 mm

Altezza del canale lato aspirazione

100 mm

Larghezza del canale lato aspirazione

300 mm

Altezza del canale lato scarico

100 mm

Plenum griglia bocchetta 300x100 ventilazione civile residenziale