› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Plenum griglia bocchetta rettangolare 200x100 ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22231
Cod. Produttore 0000022231
Cod. EAN 8010300222318

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Tipo: Plenum griglia/bocchetta
  • Compatibilità: Canale circolare
  • Serie: VR22231
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Impianti HVAC
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Plenum griglia/bocchetta PGB 200x100 realizzato in acciaio, progettato per garantire un collegamento efficiente e sicuro nei sistemi di distribuzione dell'aria. La struttura robusta in acciaio assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. Le dimensioni 200x100 facilitano l'integrazione in impianti standard, offrendo una soluzione versatile per la gestione del flusso d'aria. Descrizione del produttore: Plenum per griglia/bocchetta rettangolare e canale circolare.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Larghezza del canale lato scarico

100 mm

Altezza del canale lato aspirazione

100 mm

Larghezza del canale lato aspirazione

200 mm

Altezza del canale lato scarico

100 mm

Plenum griglia bocchetta rettangolare 200x100 ventilazione civile residenziale