›

Pettine cablaggio 2 poli 12 moduli interruttori modulari BT DIN

Cod. Rexel LE404946
Cod. Produttore 404946
Cod. EAN 3414972823333

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Potenza dissipata max: 1,1 W
  • Materiale isolante: PC + ABS RAL7037
  • Materiale barra: rame
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Prong-type busbars 2P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: pettine di cablaggio 2P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 12 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

Numero moduli DIN

6

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,2 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

Pettine cablaggio 2 poli 12 moduli interruttori modulari BT DIN