›

PERELLA DI CHIAMATA ANTISTRAPPO

Cod. Rexel BTIE50315
Cod. Produttore E50315

Informazioni principali

  • Descrizione: Perella di chiamata antistrappo
  • Protezione: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e versatile
  • Compatibilità: Con vari sistemi
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Ergonomico e robusto
  • Funzionalità: Risposta immediata
  • Serie: BTIE50315

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Perella di Chiamata Antistrappo BTIE50315 è un dispositivo progettato per garantire un'interazione sicura e affidabile nelle situazioni di emergenza. Questo pulsante, realizzato con materiali di alta qualità, offre una risposta immediata e precisa grazie al suo design ergonomico. La sua forma è studiata per facilitare l'uso anche in condizioni di stress, rendendolo ideale per ambienti dove la rapidità di azione è cruciale. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione che ne assicura la funzionalità anche in condizioni difficili, garantendo così una lunga durata nel tempo. La Perella è facilmente installabile e compatibile con vari sistemi elettrici, rendendola un elemento versatile per ogni impianto. Con il suo design robusto e le elevate prestazioni, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità.
PERELLA DI CHIAMATA ANTISTRAPPO