›

Persiana a lamelle in alluminio con struttura acciaio, apertura simultanea, protezione uccelli, uso residenziale

Cod. Rexel MESO5112681500
Cod. Produttore 5112681500
Cod. EAN 8413893588616

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Funzione: Apertura simultanea
  • Accessori: Parapasseri integrato
  • Serie: PER-CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Louvre back draft shutters with steel frame and aluminium shutter blades with a system for simultaneous opening of all shutter blades. All models are fitted with bird guard.

Caratteristiche tecniche

materiale

Alluminio

Direzione dell'aria

Espulsione

Serie

PER CR

Persiana a lamelle in alluminio con struttura acciaio, apertura simultanea, protezione uccelli, uso residenziale