Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99139200
Cod. Produttore
99139200
Cod. EAN
8012952049824

Informazioni di prodotto

PEGASO DOPPIO 388 RAL9006
Placca di luce indiretta Pegaso doppia, progettata per l’installazione diretta su palo secondo gli accessori 1485/1487. Le sue dimensioni sono 2050 mm di lunghezza, 830 mm di larghezza e 350 mm di altezza, con un peso di 31,5 kg. Il prodotto è caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni di illuminazione esterna, garantendo un’illuminazione indiretta efficiente. La colorazione è grigio RAL 9007, che conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi contesti urbani e architettonici. Il corpo è realizzato per assicurare durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni luminose. Descrizione del produttore: Lastra pegaso doppia

larghezza

830 mm

profondità

2050 mm

peso

31,5 kg

Produttore

Placca luce indiretta Pegaso doppia esterno RAL9006