Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
larghezza
301,2 mm
altezza
516,5 mm
profondità
286,6 mm
numero di posizioni di commutazione
2
materiale
Plastica
tipo di comando
On oppure off
con calotta protettiva
grado di protezione (IP)
IP54
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te