Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKR100S11
Cod. Produttore
KR100S11
Cod. EAN
8013975126011
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON MOVIMENTO LIBERO, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

colore

Grigio

larghezza

140 mm

altezza

57 mm

profondità

238,7 mm

numero di posizioni di commutazione

1

materiale

Metallo

tipo di comando

Solo on

grado di protezione (IP)

IP54

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Pedaliera movimento libero 1NA+1NC a scatto custodia metallica interruttore a pedale serie K