Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKG100S11
Cod. Produttore
KG100S11
Cod. EAN
8013975125878

Informazioni di prodotto

PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON MOVIMENTO LIBERO, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

colore

Nero

larghezza

150 mm

altezza

86 mm

profondità

264 mm

numero di posizioni di commutazione

1

materiale

Plastica

tipo di comando

Solo on

grado di protezione (IP)

IP54

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Pedaliera interruttore a pedale movimento libero 1NA+1NC scatto custodia plastica uso industriale