› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

Pedaliera leva sicurezza 2NA+2NC scatto custodia metallica interruttore a pedale serie K

Cod. Rexel LWKR210S22
Cod. Produttore KR210S22
Cod. EAN 8013975126110

Informazioni principali

  • Materiale custodia: Lega alluminio-zinco
  • Tipo contatto: 2NA+2NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione nominale isolamento Ui: 440 V
  • Grado protezione custodia: IP54
  • Durata meccanica: >10.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Serie: Serie K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 2NA+2NC A SCATTO

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

140 mm

altezza

120 mm

profondità

250 mm

numero di posizioni di commutazione

1

materiale

Metallo

tipo di comando

Solo on

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Pedaliera leva sicurezza 2NA+2NC scatto custodia metallica interruttore a pedale serie K