Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
140 mm
altezza
120 mm
profondità
250 mm
numero di posizioni di commutazione
2
materiale
Metallo
tipo di comando
On oppure off
con calotta protettiva
con bloccaggio
grado di protezione (IP)
IP54
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile