Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Cod. Rexel
LWKG210S11
Cod. Produttore
KG210S11
Cod. EAN
8013975125953
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

colore

Nero

larghezza

150 mm

altezza

164 mm

profondità

286,6 mm

numero di posizioni di commutazione

1

materiale

Plastica

tipo di comando

Solo on

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Pedaliera leva sicurezza 1NA+1NC scatto custodia plastica interruttore a pedale serie K