Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/74
Cod. Produttore
1083/74
Cod. EAN
8021156055364

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24 V
  • Corrente: Max 1 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 120x80x35 mm
  • Telecamera integrata:
  • Tasti chiamata: 2
  • Compatibilità: Sinthesi S2
  • Serie: Sinthesi S2
PE AUDIO 2VOICE SINTHESI S2 è un dispositivo elettronico progettato per applicazioni audio. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, offre una sintesi sonora avanzata con due voci, ideale per installazioni che richiedono una qualità audio superiore e versatilità. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce prestazioni costanti nel tempo, risultando adatto per impianti elettrici professionali. La sua configurazione permette un facile collegamento e integrazione con altri componenti elettrici, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione e la riproduzione del suono in ambienti diversi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo esterno audio video su estetica Sinthesi S2 è dotato di telecamera, unità fonica, 2 tasti di chiamata. Si può estendere il numero di utenti con l'aggiunta di ulteriori moduli pulsanti Sinthesi S2.

profondità

42 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

con copertura

numero di tasti di chiamata

2

struttura modulare

colore

grigio

materiale

alluminio

tipo di montaggio

incasso

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Modulo esterno audio video Sinthesi S2 con telecamera e 2 tasti per civili residenziali

€ 358,29 x 1 pz.