› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

PDU 19” 8 prese bipasso con interruttore luminoso per installazioni professionali

Cod. Rexel BTIC915308CL
Cod. Produttore C915308CL
Cod. EAN 8005543588673

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • 8 prese tedesco bipasso
  • Interruttore luminoso incluso
  • Cavo alimentazione 3 m
  • Fissaggio rapido PUSH TO FIX
  • Guida cavo incorporata
  • Compatibile rack 19”
  • Blocco alimentazione per apparati

Descrizione del prodotto

Multipresa PDU 19 pollici con 8 prese dotate di contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) e pin di terra, ideale per il montaggio orizzontale o verticale in rack standard. Include un'interruttore di accensione integrato e un collegamento elettrico tramite cordicella con spina CEE 7/4 (tipo F). Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nella distribuzione dell’alimentazione elettrica in ambienti professionali. La struttura compatta e robusta consente un’installazione semplice e ordinata, ottimizzando lo spazio disponibile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: blocco di alimentazione 19” per alimentazione di apparati attivi - composto da 8 prese standard tedesco bipasso con interruttore luminoso - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

larghezza

44,45 mm

altezza

44,45 mm

profondità

50 mm

tensione di alimentazione

230 V

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

8

lunghezza del cavo

3 m

lunghezza

482,6 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

numero di prese con pin di terra

8

categoria di sovratensione

2

analisi

Locale

diametro di montaggio

482,6 mm

Serie

BTNET

PDU 19” 8 prese bipasso con interruttore luminoso per installazioni professionali
€ 58,75 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info