Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095703708
Cod. Produttore
095703708
Cod. EAN
8054684019584

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV4M-BV4M - Piastra di fondo in acciaio x serie CV 714, vano alt. 660 mm, sp. 2mm
Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

larghezza

607 mm

altezza

570 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra di fondo acciaio 2mm per serie CV 714 vano altezza 660 mm