Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095705158
Cod. Produttore
095705158
Cod. EAN
8054684019645

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CPMI-CPRM - Piastra in acciaio, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 5 mm.

larghezza

161 mm

altezza

305 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra fondo acciaio 5 mm accessorio serie CPMI-CPRM industriale