› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PC 6-16/ 7-G1U-10,16

Cod. Rexel CX2294490
Cod. Produttore 2294490
Cod. EAN 4017918148973

Informazioni principali

  • Connettore IDC/FLK: 1x 50 poli
  • Connessione a vite: 72 poli
  • Numero canali: 32
  • Logica comando: commutazione positiva
  • Serie: Varioface
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 72-poli, numero di canali: 32, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

190,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

65,9 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

60 V

numero di poli

72

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PC 6-16/ 7-G1U-10,16