Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095684502
Cod. Produttore
095684502
Cod. EAN
8054684018839

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Piastra di fondo bachelite per serie CV 546, vano alt. 381 mm, spess. 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 5 mm.

larghezza

436 mm

altezza

355 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo bachelite 5 mm serie CV vano altezza 381 mm accessorio quadro elettrico