Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095684205
Cod. Produttore
095684205
Cod. EAN
8054684018815

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVL - Piastra di fondo bachelite per serie CV 860, vano alt. 381 mm, spess. 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 5 mm.

larghezza

720 mm

altezza

324 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo bachelite 5 mm per serie CVL 860 vano altezza 381 mm accessorio tecnico