Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095683397
Cod. Produttore
095683397
Cod. EAN
8054684018761

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Piastra di fondo bachelite per serie CV 720, vano alt. 709 mm, spess. 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 5 mm.

larghezza

576 mm

altezza

623 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo bachelite 5 mm per serie CV 720 vano alto 709 mm accessorio tecnico