Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095683504
Cod. Produttore
095683504
Cod. EAN
8054684018785

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, garantendo qualità e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura in bachelite resistente
  • Spessore di 5 mm che assicura robustezza e stabilità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità nel tempo grazie ai materiali di alta qualità
  • Affidabilità del quadro di distribuzione migliorata
  • Possibile risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale
Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 5 mm.

larghezza

436 mm

altezza

495 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo in bachelite spessore 5 mm per installazione elettrica robusta e duratura

€ 33,99 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info