Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095685103
Cod. Produttore
095685103
Cod. EAN
8054684018846

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CPHX - Piastra in bachelite, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 5 mm.

larghezza

164 mm

altezza

270 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo in bachelite 5 mm accessorio serie CPHX isolamento elettrico