Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095685178
Cod. Produttore
095685178
Cod. EAN
8054684018860

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CPTI-CPRT - Piastra in bachelite, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 5 mm.

larghezza

321 mm

altezza

305 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo in bachelite 5 mm accessorio serie CPTI-CPRT isolamento elettrico