Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095685301
Cod. Produttore
095685301
Cod. EAN
8054684018884

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CP - Piastra di fondo in bachelite, dimensioni 420 x 410 mm, spessore 6 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 6 mm.

larghezza

410 mm

altezza

420 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo bachelite 420x410 mm spessore 6 mm accessorio serie CP