› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PATO 1/12 PORTACARTELLINI PER CONDU

Cod. Rexel CX0827081
Cod. Produttore 0827081
Cod. EAN 4046356416733

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 2-3,5 mm
  • Tipo montaggio: agganciare
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: bianco
  • Serie: CX0827081
  • Uso: portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

5,6 mm

materiale

Altro

PATO 1/12 PORTACARTELLINI PER CONDU