Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX1013290
Cod. Produttore
1013290
Cod. EAN
4017918013707

Informazioni di prodotto

Portacartellini

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

larghezza

9 mm

altezza

30 mm

materiale

Altro