› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PATG HF 4/30

Cod. Rexel CX0829559
Cod. Produttore 0829559
Cod. EAN 4046356614900

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x15 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo montaggio: Colla
  • Campo testo altezza: 15 mm
  • Campo testo larghezza: 1000 mm
  • Materiale: Plastica
  • Serie: CARRIER/L-EMP
  • Finitura: Bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, grigio, in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 1000 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

17,6 mm

materiale

Altro

PATG HF 4/30