› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PATG HF 4/23

Cod. Rexel CX1013287
Cod. Produttore 1013287
Cod. EAN 4017918013691

Informazioni principali

  • Tipo: Portacartellini
  • Colore: Trasparente
  • Montaggio: Colla
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 15 mm
  • Serie: PAB-SK 15
  • Uso: Siglatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

9 mm

altezza

15 mm

materiale

Altro

PATG HF 4/23