› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PATG HF 1/12 PORTACARTELLINI PER CO

Cod. Rexel CX1014045
Cod. Produttore 1014045
Cod. EAN 4046356779326

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 1,3 - 2,8 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: trasparente/nero
  • Materiale: in bianco
  • Serie: CX1014045
  • Uso: portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 1,3 ... 2,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

5,7 mm

materiale

Altro

PATG HF 1/12 PORTACARTELLINI PER CO