› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PATG 5/23 PORTACARTELLINI PER CONDU

Cod. Rexel CX0808024
Cod. Produttore 0808024
Cod. EAN 4017918168896

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 10-14 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 23 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: bianco
  • Serie: Non specificata
  • Uso: portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 10 ... 14 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

15,4 mm

materiale

Altro

PATG 5/23 PORTACARTELLINI PER CONDU