› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PATG 5/18 PORTACARTELLINI PER CONDU

Cod. Rexel CX0828059
Cod. Produttore 0828059
Cod. EAN 4046356467025

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 10-14 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 18 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 10 ... 14 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

15,4 mm

materiale

Altro

PATG 5/18 PORTACARTELLINI PER CONDU