Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX0827078
Cod. Produttore
0827078
Cod. EAN
4046356417174

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavi: 2-4 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: trasparente
  • Materiale: bianco
  • Funzione: portacartellini conduttori
  • Serie: CX0827078

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 4 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

larghezza

12 mm

altezza

5 mm

materiale

Altro

Produttore

PATG 2/12 Portacartellini per conduttori

€ 0,0201 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.