Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX0827077
Cod. Produttore
0827077
Cod. EAN
4046356416764

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavi: 1,5-2,5 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Portacartellini conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

larghezza

12 mm

altezza

5,15 mm

materiale

Altro

Produttore

PATG 1/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI

€ 0,0199 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.