Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/859
Cod. Produttore
1375/859
Cod. EAN
8021156067497

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Gateway ATA FXS
  • Numero porte: 16
  • Protocollo: SIP V2
  • Connessione: IP/PBX o Provider VoIP
  • Configurazione: Web integrato
  • Installazione: Automatica su iPerTAlk
  • Uso: Telefoni, fax, POS
  • Serie: UR1375/859
Gateway ATA FXS a 16 porte progettato per garantire una connessione affidabile e di alta qualità nelle reti di comunicazione vocale. Questo dispositivo è ideale per integrare linee telefoniche tradizionali con sistemi VoIP, offrendo compatibilità e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e stabilità nel tempo, facilitando la gestione di più linee telefoniche simultaneamente. La sua configurazione avanzata permette una facile integrazione in ambienti professionali, migliorando l'efficienza delle comunicazioni aziendali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia VoIP FXS a standard SIP, che permette di collegare 16 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTAlk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2) per gestire direttamente numerazioni pubbliche da terminali analogici. Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).Grazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche del terminale analogico che si desidera gestire. Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla funzione acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo.

tipo di montaggio

482,6 mm (19 pollici)

collegamenti analogici

16

collegamento alla rete

10/100 Mbit

Produttore

Interfaccia VoIP ATA FXS 16 porte per IP-PBX aziendale