› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

Patch panel alta densità 48 porte 1U montaggio 19" rack nero

Cod. Rexel BTIC9048CHD
Cod. Produttore C9048CHD
Cod. EAN 8005543617823

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • 4 cassetti estraibili
  • Fino a 48 connettori RJ45
  • Compatibile CAT6 STP/UTP
  • Messa a terra automatica
  • Montaggio quick fix 19”
  • Guida cavi ergonomica
  • Targhette colorate identificative

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello di permutazione (patch panel) BTNET da 19 pollici in formato 1U, progettato per il montaggio a incasso in rack da 482,6 mm (19 pollici). Questo pannello è dotato di 48 prese RJ45 categoria 6A, con connettori STP e sistema di collegamento a morsetto tagliente, garantendo un'installazione rapida e affidabile. Il prodotto è realizzato in materiali di alta qualità, con una struttura robusta in acciaio e componenti plastici resistenti, di colore nero RAL 9017. È ideale per applicazioni LAN in ambito terziario, assicurando una connessione stabile e performante per reti dati ad alta velocità. Il pannello occupa 1 unità di altezza (1U) nel rack e supporta fino a 48 prese mobili, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cablaggi. La sua progettazione rispetta standard ambientali rigorosi, con un contenuto di materiali riciclati e un ciclo di vita ottimizzato per ridurre l'impatto ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pannello di permutazione ALTA DENSITA da completare (vuoto) con connettori (art. C9080PC5EU) RJ 45 CAT 6 STP/CAT 6 UTP, modello Quick Connect . Equipaggiabile fino a 48 connettori ). Equipaggiato con 4 blocchi vuoti estraibili ad alta densità tramite pulsante.Ogni blocco può contenere 12 connettori RJ 45 con messa a terra automatica. Utilizzare connettori (art. C9080PC5EU). Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema quick fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative. Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,5 mm

altezza

43,85 mm

profondità

321,7 mm

numero RAL

9017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

adatto per numero di prese/prese mobili

48

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

48

Serie

BTNET

Patch panel alta densità 48 porte 1U montaggio 19" rack nero