› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

Patch panel 24 porte RJ45 CAT6A STP montaggio 19"

Cod. Rexel BTIC9024C6AS
Cod. Produttore C9024C6AS
Cod. EAN 8005543617618

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Connettori: 24 RJ45 CAT 6A STP
  • Montaggio: 19" 1U senza viti
  • Materiale: Acciaio galvanizzato DC01
  • Tensione di rottura: 1000 V
  • Durata: 2500 cicli inserimento
  • Temperatura: -10°C a +60°C
  • Normative: ISO/IEC 11801 v3.0, ANSI/TIA 568.2-D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello di permutazione BTNET 19 pollici 1U Cat. 6A schermato con 24 connettori RJ45 STP categoria 6A, progettato per il montaggio a incasso su rack da 482,6 mm (19 pollici). Realizzato in lamiera di acciaio galvanizzato, offre una connessione rapida senza attrezzi grazie ai connettori LCS3 RJ45 con sistema Quick Connect e morsetti taglienti. Il pannello è dotato di Soluclips di nuova generazione per un fissaggio automatico senza viti su montanti di quadri e armadi con spessore variabile da 1,5 a 2 mm, garantendo messa a terra automatica su montanti non verniciati. Include un guidacavi posteriore per una gestione ordinata dei cavi durante la manutenzione e cassette rimovibili singolarmente tramite pulsante frontale. Conforme alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D, supporta alimentazione remota PoE fino a 100W e assicura elevate prestazioni di trasmissione dati con una durata di 2500 operazioni di inserimento/rimozione. Il colore del pannello è nero RAL 9017. Dimensioni compatte con altezza 1 unità rack (1U). Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6A STP, modello Quick Connect, premontati. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, quick connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,5 mm

altezza

43,85 mm

profondità

321,7 mm

numero RAL

9017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

BTNET

Patch panel 24 porte RJ45 CAT6A STP montaggio 19"