› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

Patch panel 24 porte RJ45 CAT6 STP montaggio rack 19"

Cod. Rexel BTIC9024C6SN
Cod. Produttore C9024C6SN
Cod. EAN 8005543617687

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Connettori: 24 RJ45 CAT6 STP
  • Montaggio: 19" 1U senza viti
  • Materiale: Acciaio galvanizzato DC01
  • Tensione di rottura: 1000 V
  • Durata: 2500 operazioni
  • Temperatura impiego: -10°C a +60°C
  • Normative: ISO/IEC 11801 v3.0, ANSI/TIA 568.2-D

Descrizione del prodotto

Il pannello di permutazione BTIC9024C6SN è un dispositivo di alta qualità progettato per il montaggio a incasso standard 19" con altezza 1U, ideale per applicazioni di rete strutturata. È dotato di 24 prese RJ45 schermate categoria 6, conformi alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D, che garantiscono elevate prestazioni di trasmissione dati. Il pannello è realizzato in lamiera di acciaio galvanizzato, con connettori dotati di contatti placcati oro/nichel per assicurare una connessione affidabile e duratura. Il sistema di fissaggio utilizza Soluclips di nuova generazione per un montaggio rapido e senza viti su rack o armadi, con messa a terra automatica su montanti non verniciati. Il pannello è equipaggiato con un guidacavi posteriore per una gestione ordinata dei cavi e cassette rimovibili singolarmente per facilitare la manutenzione. I connettori RJ45 supportano la connessione rapida senza attrezzi e sono contrassegnati per i codici 568 A/B, con etichette colorate per una facile identificazione. Il pannello supporta l’alimentazione remota PoE fino a 100 W e garantisce una durata di almeno 2500 operazioni di inserimento e rimozione, con prestazioni certificate anche in condizioni climatiche da -10°C a +60°C e umidità fino all’85% senza condensa. Le dimensioni compatte e la robustezza del materiale lo rendono una soluzione affidabile e versatile per infrastrutture di rete professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6 STP, modello Quick Connect, premontati. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono già alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, quick connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 CAT 6 STP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,5 mm

altezza

43,85 mm

profondità

321,7 mm

numero RAL

9017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

BTNET

Patch panel 24 porte RJ45 CAT6 STP montaggio rack 19"