Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9024C5EU
Cod. Produttore
C9024C5EU
Cod. EAN
8005543617700

Informazioni di prodotto

Pannello di permutazione con 24 connettori RJ 45 CAT 5E UTP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di permutazione da 19" con 24 prese RJ45 categoria 5E UTP, progettato per il montaggio a incasso su rack o armadi con spessore montanti da 1,5 a 2 mm. Realizzato in lamiera di acciaio galvanizzato, è dotato di Soluclips per un fissaggio automatico senza viti e di una guida cavi posteriore per una migliore gestione durante la manutenzione. Le cassette, rimovibili singolarmente con un semplice pulsante, ospitano connettori LCS3 RJ45 Cat. 5E con connessione rapida senza attrezzi, contrassegnati 568 A/B. Ogni cassetta è identificata da etichette colorate (blu, bianco, giallo, arancione) per una facile identificazione. Il pannello è conforme alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D, garantendo prestazioni elevate con alimentazione remota PoE fino a 100W. Il colore è nero RAL 9017. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 5E UTP, modello Quick Connect. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono già alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, Quick Connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 cat 5E UTP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro. Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,5 mm

altezza

43,85 mm

profondità

321,7 mm

numero RAL

9017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

BTNET

Produttore

Patch panel 24 porte RJ45 CAT5E UTP montaggio rack 19"