Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6216442
Cod. Produttore
6216442
Cod. EAN
4012195065289

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella traversini
  • Bordo alto: 110 mm
  • Pioli: profilato a C rivettati
  • Pioli: aperti verso l'alto
  • Longherone: forato
  • Quantità consigliata: 6
  • Serie: LG Series
  • Codice prodotto: CP6216442

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La passerella portacavi LG 112 VS 6 FS è una struttura robusta e funzionale, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con profili forati e montanti laterali a profilo piatto, garantisce un'elevata versatilità di fissaggio grazie alla perforazione laterale e all'uso di rivette a tura cieca. Le dimensioni e la configurazione della passerella la rendono adatta a sostenere e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente, assicurando una buona integrità del circuito. La struttura è studiata per offrire stabilità e facilità di montaggio in ambienti industriali o civili, combinando materiali di qualità con una progettazione che facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

3,75 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

18800 mm²

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Con rivetta tura cieca

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

3100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

650 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m

500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m

150 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

2 ... 6 m

Serie

LG Series

Produttore

Passerella traversini asolata zincata 110x200x6000 mm industriale