Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6216465
Cod. Produttore
6216465
Cod. EAN
4012195065371

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella traversini
  • Bordo alto 110 mm
  • Pioli profilato a C
  • Pioli rivettati e aperti
  • Longherone forato
  • Quantità consigliata 6
  • Serie LG Series
  • Modello LG 112 VS 6 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La passerella portacavi LG 112 VS 6 FT è realizzata con profili forati e piatti, caratterizzata da una struttura in acciaio zincato in continuo che garantisce resistenza e durabilità. Il fissaggio dei pioli avviene tramite rivetta a tura cieca, assicurando una solida tenuta meccanica. La passerella presenta una perforazione laterale singola e non è adatta per l’integrità del circuito. Le sue caratteristiche tecniche la rendono ideale per l’installazione di sistemi elettrici, offrendo robustezza e affidabilità nel supporto e protezione dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

4 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

18800 mm²

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Con rivetta tura cieca

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

3100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

650 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m

500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m

150 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

2 ... 6 m

Serie

LG Series

Produttore

Passerella traversini asolata piolo VS acciaio zincato 110x200x6000 industriale