Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6047612
Cod. Produttore
6047612
Cod. EAN
4012195903895

Informazioni di prodotto

  • Serie: RKSM Series
  • Lunghezza utile: 3000 mm
  • Foratura laterale: 7 x 20 mm
  • Diametro foratura sospensione: 11 mm
  • Sistema fissaggio: rapido integrato
  • Materiale: metallo resistente
  • Uso: portacavi
  • Installazione: componenti modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi RKSM 610 FT progettata per garantire un supporto robusto e affidabile nella gestione dei cavi elettrici. Realizzata in acciaio zincato, assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. La struttura è caratterizzata da un bordo di 60 mm e una larghezza di 200 mm, con perforazioni laterali e nel fondo per facilitare il fissaggio e la ventilazione dei cavi. La passerella è adatta per installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione funzionale e versatile per il supporto e l’organizzazione dei sistemi di cablaggio elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

60 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,97 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

5800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

1200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

900 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

400 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

RKSM Series

Produttore

Passerella portacavi RKSM 610 FT fissaggio rapido 3m installazioni elettriche