Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001448
Cod. Produttore
6001448
Cod. EAN
4012196858675

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 55 mm
  • Tipo: Innesto rapido
  • Lunghezza: 300 cm
  • Serie: GRM Series
  • Materiale: Grigliato
  • Uso: Industriale
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

GRM 55 300 G è una passerella grigliata di elevata qualità, progettata per il supporto e la gestione ordinata dei cablaggi elettrici. Realizzata in acciaio zincato a caldo, garantisce una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata nel tempo anche in ambienti impegnativi. La struttura a griglia favorisce una ventilazione ottimale dei cavi, riducendo il rischio di surriscaldamento e facilitando l'accesso per manutenzioni e modifiche. Le dimensioni di 300 mm di larghezza e 55 mm di altezza offrono un ampio spazio per il passaggio dei cavi, mentre la forma a U del profilo assicura una robustezza meccanica ideale per installazioni a campata lunga. Il connettore integrato senza viti permette un montaggio rapido e sicuro, ottimizzando i tempi di installazione. Questo prodotto è indicato per applicazioni elettriche professionali dove sono richiesti affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

1,92 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,8 mm

Sezione utilizzabile

12900 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,8 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

700 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

200 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,8 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

GRM Series

Produttore

Passerella grigliata zincata 55x300x3000 per impianti elettrici industriali

€ 27,11 x 1 m
(m)
3 m
Q.tà consigliata info