Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6001442
Cod. Produttore
6001442
Cod. EAN
4012196858552

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 55 mm
  • Tipo innesto: Rapido
  • Serie: GRM Series
  • Modello: GRM 55 100 G
  • Materiale: Grigliato
  • Uso: Industriale
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

GRM 55 100 G è una passerella grigliata in acciaio zincato a caldo per immersione, caratterizzata da una forma a U che garantisce robustezza e facilità di installazione. Progettata per il supporto e il fissaggio di impianti elettrici, questa passerella è dotata di connettore integrato senza viti, che ne facilita il montaggio e assicura una connessione stabile e sicura. La struttura è pensata per un utilizzo duraturo e affidabile, offrendo un eccellente equilibrio tra resistenza meccanica e leggerezza. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi, contribuendo all'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

peso

0,72 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

4000 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

3,9 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

100 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

3,9 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

GRM Series

Produttore

Passerella grigliata GRM 55x100 zincata per impianti elettrici industriali

€ 15,51 x 1 m
(m)
3 m
Q.tà consigliata info