›

Passerella cavi armadio LEGRAND resistente alta qualità per gestione cablaggio professionale

Cod. Rexel LE646422
Cod. Produttore 646422
Cod. EAN 3414970968265

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Dimensioni: 800x800x2026 mm
  • Capacità: 42U
  • Protezione: IP20, IK08
  • Carico max: 400 kg
  • Materiale: Acciaio zincato 1,5 mm
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016
  • Peso indicativo: 131 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passerelle cavi verticale per armadi da 47 unità, 19 pollici.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

300 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

altezza

2105 mm

lunghezza

25 mm

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

47

Serie

BTNET

Passerella cavi armadio LEGRAND resistente alta qualità per gestione cablaggio professionale