Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6061981
Cod. Produttore
6061981
Cod. EAN
4012196147007

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella calpestabile
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Foratura: Su pavimento
  • Tipo: Sistema pesante
  • Serie: BKRS Series
  • Uso: Industriale
  • Codice prodotto: CP6061981
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella calpestabile BKRS 1110 FS realizzata in acciaio zincato in continuo, con dimensioni 110x300x3000 mm. Il sistema è dotato di foro per montaggio nel pavimento e presenta una base asolata con bordo alto 110 mm, che garantisce robustezza e facilità di installazione. La passerella è progettata per supportare carichi elevati con distanze tra gli appoggi fino a 3 metri, offrendo una sezione utile di 296 cm². Il fissaggio avviene tramite avvitamento e la struttura è priva di connettore e parte superiore. Questo prodotto è ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi in ambienti industriali e civili, assicurando resistenza e durabilità nel tempo grazie al trattamento zincato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistema di passerelle pesante calpestabile BKRS con foratura pavimento e bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

110 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

5,18 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

9600 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

5070 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

4750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

2730 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

2000 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

BKRS Series

Produttore

Passerella calpestabile BKRS 110x100x3000 Acciaio zincato industriale