Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6059177
Cod. Produttore
6059177
Cod. EAN
4012195831051

Informazioni di prodotto

  • Serie: MKSM Series
  • Lunghezza utile: 3000 mm
  • Larghezza passerella: 200 mm
  • Foratura laterale: 7 x 20 mm
  • Perforazione: 30%
  • Sistema fissaggio: rapido integrato
  • Compatibile con: sistemi sprinkler
  • Conforme a: VdS 2092

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La passerella portacavi RKS 60 FS forata è realizzata in acciaio zincato in continuo, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Con dimensioni di 60x50 mm e lunghezza di 3000 mm, presenta un bordo di 60 mm e uno spessore lamiera di 0,75 mm. La struttura è dotata di perforazioni nel fondo, laterali e una perforazione centrale di 11 mm per fissaggi aggiuntivi, assicurando un'installazione versatile e sicura. È progettata per il fissaggio a pavimento, soffitto e parete tramite sistema avvitato, senza connettore. La passerella offre una sezione utile di 30 cm² e 3000 mm², con capacità di carico adeguata a diverse distanze tra gli appoggi, conforme alla norma IEC 61537. Il prodotto non è calpestabile e non dispone di parte superiore. La finitura zincata in continuo assicura una protezione efficace contro la corrosione, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

110 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,22 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

21800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1070 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

700 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

MKSM Series

Produttore

Passerella asolata zincata 110x200x3050 mm per impianti industriali